Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56110
Cod. Produttore
56110
Cod. EAN
8002219712875

Informazioni di prodotto

Lampadina Led R7S 80MM 6W 800Lm 2700K
Descrizione del produttore: La lampada R7s LED BEGHELLI rende possibile l’utilizzo della tecnologia LED negli apparecchi con attacco R7s senza vincoli, grazie alle dimensioni compatte, e senza rinunciare alla luce piena, grazie all’angolo di irraggiamento di 360°.

potenza della lampada

6W

temperatura del colore

2700K

attacco lampada

R7s

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

810

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

R7s

angolo di irraggiamento

360

diametro

22 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

D

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

Produttore

Lampadina Led R7S 80MM 6W 800Lm 2700K