Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPPIN28827CG42
Cod. Produttore
PPIN28827CG42
Cod. EAN
4099854248726

Informazioni di prodotto

LED PIN 12V P 2.2W 827 Clear G4
Descrizione del produttore: Lampade LED a bassa tensione 12 V con attacco pin retrofit. Caratteristiche del prodotto: Compatibile con la maggior parte degli alimentatori elettronici tradizionali (vedi anche elenco delle compatibilità). Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione. Attacco: G4, GY6.35. Vantaggi del prodotto: Utilizzo variabile a corrente continua e a corrente alternata. Buona emissione della luce. Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero. Lunga durata media fino a 15.000 ore. 4 anni di garanzia. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Applicazioni decorative. Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa. Negozi, hotel e ristoranti. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio.

colore

Multicolore

attacco lampada

G4

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

14 mm

classe di efficienza energetica

E

efficienza luminosa della lampada

136 LUMEN_WATT

forma della lampada

Altro

lunghezza

36 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

3 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

85,6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

300 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

2 ... 12 V

corrente nominale

280 ... 280 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

2,2 ... 2,2 W

flusso luminoso

300 ... 300 lm

Angolo del fascio luminoso

320 ... 320 GRADO

Serie

LED PIN 12V P

Produttore

LED PIN28 2.2W 827 G4 luce calda per illuminazione decorativa negozi hotel ristoranti

€ 7,81 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info