Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHML75840AG2
Cod. Produttore
ML75840AG2
Cod. EAN
8720169188693

Informazioni di prodotto

Questa lampadina LED Philips offre alte prestazioni e sostenibilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al formato standard E27
  • Risparmio di tempo con una lunga durata di 50.000 ore

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con 210 lm/W
  • Riduzione dei costi energetici e minori sostituzioni
  • Qualità della luce garantita dal marchio Philips

Certificazioni e Dichiarazioni

Questa è la lampadina a LED a maggiore efficienza energetica proposta dal marchio Philips. Con 210lm/W, aiuta a concretizzare l'impegno dell'azienda per la sostenibilità. Con una vita utile di 50.000 ore, aiuta a estendere il ciclo di sostituzione delle lampade e a ridurre gli sprechi. Non è solo un prodotto con specifiche elevate, ma garantisce anche la qualità della luce del marchio Philips Descrizione del produttore: Questa è la lampadina a LED a maggiore efficienza energetica proposta dal marchio Philips. Con 210lm/W, aiuta a concretizzare l'impegno dell'azienda per la sostenibilità. Con una vita utile di 50.000 ore, aiuta a estendere il ciclo di sostituzione delle lampade e a ridurre gli sprechi. Non è solo un prodotto con specifiche elevate, ma garantisce anche la qualità della luce del marchio Philips

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

60 mm

efficienza luminosa della lampada

210 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

104 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

50000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

1,12

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

A-Type

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1095 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

A

fattore di potenza

0,4

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,0628

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

60 ... 60 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

5,2 ... 5,2 W

flusso luminoso

1095 ... 1095 lm

Serie

Lampadina MASTER UltraEfficient LED

Produttore

Lampadina LED Philips A60 E27 75W 210lm/W alta efficienza 50.000 ore lunga durata