› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Lampadina LED gialla - BA 9S - 24 VAC CC

Cod. Rexel TEDL1CJ0245
Cod. Produttore DL1CJ0245
Cod. EAN 3389110660005

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4
  • Tensione nominale: 24 V CA/CC
  • Colore segnalazione: Arancione
  • Attacco lampada: BA 9s
  • Tipo prodotto: LED bulb
  • Peso netto: 0,002 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Compliant

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il LED integrato Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentato con una base a 24V AC/DC di tipo BA9s e fornisce una luce arancione. È compatibile con i pulsanti luminosi Harmony XB4 e XB5. Questo LED integrato con base BA9s è un indicatore luminoso a lunga durata a basso consumo energetico. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 mA

colore

Arancione

attacco lampada

BA9s

forma della lampada

Forma a pera

tecnologia

LED

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Serie

Harmony XB4

Lampadina LED gialla - BA 9S - 24 VAC CC