Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHPHILED100DG4
Cod. Produttore
PHILED100DG4
Cod. EAN
8719514347922

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 11,2 W
  • Flusso luminoso: 1.521 lm
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Attacco: E27
  • Durata nominale: 15.000 ore
  • Indice resa cromatica: 90 CRI
  • Classe efficienza: D
  • Serie: Lampadine LED in vetro MASTER Value

Documentazione tecnica

La lampadina LED in vetro MASTER Value PHILED100DG4 è una soluzione di illuminazione efficiente e di alta qualità, progettata per sostituire le tradizionali lampadine da 100 W con un consumo energetico ridotto di soli 11,2 W. Dotata di attacco E27 e forma A60, questa lampadina offre una luce bianco caldo (2700 K) con un flusso luminoso di 1521 lumen e un elevato indice di resa cromatica (CRI 90), garantendo un'illuminazione naturale e confortevole. La sua durata nominale è di 15.000 ore con un ciclo di commutazione superiore a 20.000 accensioni, assicurando lunga affidabilità. Realizzata in vetro trasparente, ha un'efficienza luminosa di 135 lm/W e un fattore di potenza di 0,7. È compatibile con dimmer specifici e presenta una sicurezza fotobiologica di classe RG0. La lampadina è adatta per ambienti con temperature da -20 a +45 °C, con un design elegante e prestazioni ottimali per applicazioni residenziali e commerciali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine in vetro a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine LED in vetro MASTER Value offrono un maggiore risparmio energetico rispetto alle normali lampadine LED in vetro. Allo stesso tempo, forniscono anche ai clienti una buona esperienza di illuminazione, migliorata da eccellenti prestazioni di regolazione (lampadine LED in vetro regolabili). Le lampadine a LED in vetro MASTER Value offrono un notevole risparmio energetico, utilizzando il 30% in meno di energia rispetto alle normali lampadine a LED e forniscono un'eccellente qualità della luce. Con una durata di 15.000 ore, queste lampadine a LED regolabili riducono anche i costi di manutenzione.

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

60 mm

efficienza luminosa della lampada

135 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

108 mm

grado di protezione (IP)

IP65

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

12 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,15

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Designazione della lampada

A-Type

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

20000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1521 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,7

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1003

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

51 ... 51 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

11,2 ... 11,2 W

flusso luminoso

1521 ... 1521 lm

Serie

Lampadine LED in vetro MASTER Value

Produttore

Lampadina LED filamento MASTER Value 15.000h E27 risparmio energia