Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED836242
Cod. Produttore
LED836242
Cod. EAN
4058075836242

Informazioni di prodotto

VINTAGE 1906 LED BIG DECORATIVE BULB WITH FILAMENT-MAGNETIC STYLE DIMMABLE 12W 818 Amber E27

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampade LED dimmerabili, grandi lampadine decorative con tecnologia filamento-magnetica. Caratteristiche del prodotto: Durata fino a 15.000 ore. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Lampada in plastica. Luce piacevole: colore della luce bianca calda. Può essere utilizzato direttamente come apparecchio. Dimmerabile. Vantaggi del prodotto: Consumo di energia estremamente basso. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Tipo di protezione: IP20, ideale per uso interno. Lampade decorative con innovativa tecnologia LED "filamento-magnetica".. Nessun supporto per filamento: perfetto per installazioni decorative. Disponibile in differenti forme e diametri. Aree di applicazione: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Ambra/ambra gialla

attacco lampada

E27

dimmerabile

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

300 mm

efficienza luminosa della lampada

41 LUMEN_WATT

lunghezza

210 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

15000 h

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

90

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

500 lm

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

70 ... 70 mA

Temperatura di colore correlata

1800 ... 1800 K

potenza della lampada

12 ... 12 W

flusso luminoso

500 ... 500 lm

Angolo del fascio luminoso

320 ... 320 GRADO

Serie

VINTAGE 1906 LED BIG DECORATIVE BULB WITH

Produttore

Lampada LED dimmerabile filamento-magnetica 12W luce calda E27 uso interno decorativo