Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDL1CD0061
Cod. Produttore
DL1CD0061
Cod. EAN
3389110907483

Informazioni di prodotto

Lampadina LED bianca - BA 9S - 6V 1,2 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il LED integrato Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentato con una base a 6Vac/dc di tipo BA9s e fornisce una luce bianca. È compatibile con i pulsanti luminosi Harmony XB4 e XB5. Questo LED integrato con base BA9s è un indicatore luminoso a lunga durata a basso consumo energetico. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

BA9s

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

20-39 (classe 4)

diametro

9 mm

classe di efficienza energetica

A++

forma della lampada

Altro

lunghezza

55 mm

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

Altro

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

Altro

Designazione della lampada

BA9

tensione nominale

6 ... 6 V

corrente nominale

0,2 ... 0,2 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

1,2 ... 1,2 W

Serie

Harmony XB4

Produttore

Lampadina LED bianca BA9S 6V 1,2W indicatore luminoso basso consumo per comandi e segnalazione