Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56447
Cod. Produttore
56447
Cod. EAN
8002219722126

Informazioni di prodotto

Lampadina Globo Zafiro Led 12W E27 2700K
Descrizione del produttore:

Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.

attacco lampada

E27

potenza della lampada

12W

temperatura del colore

2700K

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1600

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

320

diametro

124 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

12 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Produttore

Lampadina Globo Zafiro Led 12W E27 2700K

€ 18,49 x 1 pz.