Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56023
Cod. Produttore
56023
Cod. EAN
8002219506368

Informazioni di prodotto

Lampadina EcoLed Spot 4W GU10 3000K
Descrizione del produttore: Le lampade Spot ECOLed GU10 Beghelli, particolarmente efficienti sono l’alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti alimentati a 230V.

potenza della lampada

4W

tensione nominale

230V

temperatura del colore

3000K

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

380

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

angolo di irraggiamento

95

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

Produttore

Lampadina EcoLed Spot 4W GU10 3000K