Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /
Informazioni di prodotto
attacco lampada
GX53
potenza della lampada
6W
tensione nominale
230V
temperatura del colore
4000K
fattore di potenza
0.71
tipo di tensione
AC
flusso luminoso effettivo
710
colore della luce secondo EN 12464-1
neutro da 3300 a 5300 K
base
BA15s
angolo di irraggiamento
180
diametro
75 mm
grado di protezione (IP)
IP20
classe di efficienza energetica
A
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
8 kWh
durata di vita nominale media
35000 h
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te