Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56024
Cod. Produttore
56024
Cod. EAN
8002219506375

Informazioni di prodotto

Lampadina Eco Spot Led 4W GU10 4000K
Descrizione del produttore: Le lampade Spot ECOLed GU10 Beghelli, particolarmente efficienti sono l’alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti alimentati a 230V.

potenza della lampada

4W

temperatura del colore

4000K

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

400

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

angolo di irraggiamento

95

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

Produttore

Lampadina Eco Spot Led 4W GU10 4000K