Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56038
Cod. Produttore
56038
Cod. EAN
8002219713117

Informazioni di prodotto

Lampadina Eco Led Spot MR16 8W GU5.3 4000K
Descrizione del produttore: Le lampade Spot ECOLed MR16 Beghelli, sono dimensionalmente compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti se abbinati ad un trasformatore elettronico idoneo per l’alimentazione LED, vedi codice 4704.

potenza della lampada

8W

temperatura del colore

4000K

fattore di potenza

1

tipo di tensione

DC

flusso luminoso effettivo

750

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

GX16d

angolo di irraggiamento

35

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 kWh

durata di vita nominale media

30000 h

Produttore

Lampadina Eco Led Spot MR16 8W GU5.3 4000K