Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56037
Cod. Produttore
56037
Cod. EAN
8002219713100

Informazioni di prodotto

Lampadina Eco Led Spot MR16 8W GU5.3 3000K
Descrizione del produttore: Le lampade Spot ECOLed MR16 Beghelli, sono dimensionalmente compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti se abbinati ad un trasformatore elettronico idoneo per l’alimentazione LED, vedi codice 4704.

potenza della lampada

8W

temperatura del colore

3000K

fattore di potenza

1

tipo di tensione

DC

flusso luminoso effettivo

670

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

GX16d

angolo di irraggiamento

35

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 kWh

durata di vita nominale media

30000 h

Produttore

Lampadina Eco Led Spot MR16 8W GU5.3 3000K