Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56045
Cod. Produttore
56045
Cod. EAN
8002219715678

Informazioni di prodotto

Lampadina Eco Led Spot MR16 6W GU5.3 3000K
Descrizione del produttore: Le lampade Spot ECOLed MR16 Beghelli, sono l’alternativa LED ai classici faretti alogeni. È preferibile abbinarli ad un trasformatore elettronico idoneo per l’alimentazione LED, vedi codice 4704.

potenza della lampada

6W

temperatura del colore

3000K

fattore di potenza

1

tipo di tensione

DC

flusso luminoso effettivo

540

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

GX16d

angolo di irraggiamento

95

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

G

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 kWh

durata di vita nominale media

40000 h

Produttore

Lampadina Eco Led Spot MR16 6W GU5.3 3000K