Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56157
Cod. Produttore
56157
Cod. EAN
8002219730114

Informazioni di prodotto

Lampadina Eco a Goccia Led 22W E27 4000K
Descrizione del produttore: Le lampade Goccia ECOLed Beghelli dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche ricalcano forme e dimensioni classiche. Disponibili con rivestimento termoplastico opale, hanno un emissione ideale per ogni ambiente domestico, bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento.

attacco lampada

E27

potenza della lampada

22W

temperatura del colore

4000K

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

2500

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

270

diametro

65 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

22 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

Produttore

Lampadina Eco a Goccia Led 22W E27 4000K