Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56156
Cod. Produttore
56156
Cod. EAN
8002219730060

Informazioni di prodotto

ECOLed il massimo delle prestazioni il meglio del design
Descrizione del produttore: La lampadina GOCCIA SAVING PREM E27 22W 3K è un'ottima scelta per chi cerca efficienza e durata. Con una potenza di 22W, questa lampadina offre un'illuminazione calda e accogliente, ideale per creare atmosfere piacevoli in qualsiasi ambiente. La sua attacco E27 la rende compatibile con una vasta gamma di portalampade, garantendo una facile installazione. Realizzata con materiali di alta qualità, la GOCCIA SAVING è progettata per ridurre il consumo energetico, contribuendo così a un risparmio significativo sulle bollette. Inoltre, la lampadina ha una lunga vita utile, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni. Con un design elegante e funzionale, questa lampadina è perfetta per l'illuminazione domestica o per ambienti commerciali, offrendo un'illuminazione di qualità senza compromettere l'efficienza energetica.

attacco lampada

E27

potenza della lampada

22W

temperatura del colore

3000K

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

2500

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

270

diametro

65 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

22 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

Produttore

Lampadina Eco a Goccia Led 22W E27 3000K