Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCLAGU10658303
Cod. Produttore
CLAGU106583036
Cod. EAN
8718696743850

Informazioni di prodotto

CorePro LEDspot MV - LED-lamp/Multi-LED - Classe di efficienza energetica (ELL): A++ - Temperatura di colore correlata (Nom): 3000 K

Descrizione del produttore: La lampadina CorePro LEDSpot da 5-65W con attacco GU10 offre un'illuminazione efficiente e di lunga durata, ideale per ambienti domestici e professionali. Con un angolo di emissione di 36 gradi, garantisce una luce calda e concentrata con temperatura colore 830, perfetta per creare atmosfere accoglienti. Questo prodotto combina tecnologia LED avanzata e design compatto, assicurando un consumo energetico ridotto senza compromettere la qualità della luce. La lampadina è adatta per sostituire le tradizionali lampadine alogene, contribuendo a un significativo risparmio energetico e a una minore emissione di calore.

tipo di tensione

AC

colore

Bianco

base

GU10

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

riflettore

classe di efficienza energetica

A++

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

esecuzione vetro/copertura

chiaro

lunghezza

54 mm

tensione nominale

220 V

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

temperatura del colore

3000

diametro

50 mm

angolo di irraggiamento

36

intensità luminosa

800 cd

fattore di potenza

0.5

flusso luminoso effettivo

460

durata di vita nominale media

15000 h

efficienza luminosa della lampada

92

corrente nominale

41

Produttore

LAMPADINA COREPRO LEDSPOT 5-65W GU10 830 36D