Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCLAGU10258403
Cod. Produttore
CLAGU102584036
Cod. EAN
8718696728314

Informazioni di prodotto

CorePro LEDspot MV - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 2.7 W - Classe di efficienza energetica: F

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

colore

Bianco

attacco lampada

GU10

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

50 mm

efficienza luminosa della lampada

85 LUMEN_WATT

intensità luminosa

500 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

54 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

3 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

Altro

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

PAR16

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

230 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,5

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1097

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

29 ... 29 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

2,7 ... 2,7 W

flusso luminoso

230 ... 230 lm

Angolo del fascio luminoso

36 ... 36 GRADO

Serie

CorePro LEDspot MV

Produttore

LAMPADINA COREPRO LEDSPOT 3.1-25W GU10 840 36