Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCLAGU53358403
Cod. Produttore
CLAGU533584036
Cod. EAN
8718696710654

Informazioni di prodotto

CorePro LEDspot LV - LED-lamp/Multi-LED - Classe di efficienza energetica (ELL): A+ - Temperatura di colore correlata (Nom): 4000 K

Descrizione del produttore: La lampadina CorePro LED Spot ND rappresenta una soluzione efficiente e duratura per l'illuminazione, con un consumo energetico di soli 5-35 watt. Progettata nel formato MR16, garantisce una luce brillante e uniforme con una temperatura colore di 4000 Kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione naturale e confortevole. Questo prodotto unisce tecnologia LED avanzata e design compatto, offrendo prestazioni elevate e un risparmio energetico significativo rispetto alle lampadine tradizionali. Adatta per molteplici applicazioni, assicura una lunga durata e una facile installazione, rendendola una scelta affidabile per ogni esigenza di illuminazione.

tipo di tensione

AC

colore

Bianco

base

GU5,3

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

riflettore

classe di efficienza energetica

A+

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

chiaro

lunghezza

46 mm

tensione nominale

12 V

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 kWh

temperatura del colore

4000

diametro

51 mm

angolo di irraggiamento

36

intensità luminosa

650 cd

fattore di potenza

0.6

flusso luminoso effettivo

390

durata di vita nominale media

15000 h

efficienza luminosa della lampada

78

corrente nominale

575

Produttore

LAMPADINA COREPRO LED SPOT ND 5-35W MR16 840