Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56417
Cod. Produttore
56417
Cod. EAN
8002219718167

Informazioni di prodotto

Le lampadine del futuro con le forme di una volta
Descrizione del produttore: La lampada CDV LED ZAF 470LM 4WE14 2.7K è una soluzione perfetta per illuminare i tuoi spazi con efficienza e stile. Con una potenza luminosa di 470 lumen, questa lampada offre una luminosità ottimale, ideale per ambienti domestici e commerciali. La temperatura di colore di 2700K crea un'atmosfera calda e accogliente, perfetta per momenti di relax o per valorizzare gli spazi interni. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada è progettata per garantire durabilità e prestazioni elevate. La sua forma compatta e il design elegante la rendono facilmente integrabile in qualsiasi contesto architettonico. Grazie alla tecnologia LED, questa lampada non solo riduce il consumo energetico, ma contribuisce anche a una maggiore sostenibilità ambientale. Scegli la CDV LED ZAF per un'illuminazione moderna e funzionale che unisce estetica e praticità.

attacco lampada

E14

potenza della lampada

4W

temperatura del colore

2700K

fattore di potenza

0.41

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

470

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

angolo di irraggiamento

320

diametro

35 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Produttore

Lampadina Colpo di Vento Zafiro Led 4W E14 2700K