Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCB40827CG8
Cod. Produttore
PRCB40827CG8
Cod. EAN
4058075114302

Informazioni di prodotto

LEDPCLB40 4W/827 230V FIL E27 FS1 OSRAM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampadina classica a candela LED con attacco E27, potenza di 4 watt e temperatura colore 2700K che garantisce una luce calda e accogliente. Progettata per un'efficienza energetica elevata, offre una lunga durata e un basso consumo, ideale per l'illuminazione domestica e ambienti che richiedono un tocco di eleganza. La sua forma compatta e il design tradizionale la rendono perfetta per lampadari e applique, combinando stile classico e tecnologia LED avanzata. Funziona a 230 volt e assicura un'illuminazione uniforme e confortevole.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.40

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

470

efficienza luminosa della lampada

117

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

candela

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

angolo di irraggiamento

300.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LAMPADINA CLASSICA A CANDELA LED PCLB40 4W/827 230V FIL E27 FS1