Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56302
Cod. Produttore
56302
Cod. EAN
8002219716781

Informazioni di prodotto

Lampadina Anti Black-out Powerled 4W GU10 3000K
Descrizione del produttore: La lampadina LED di nuova generazione dotata di un innovativo circuito integrato e di una batteria interna che gli consentono il funzionamento anche in caso di black-out SorpresaZafiro Beghelli si usa come una normale lampadina ed ha un'ottima resa luminosa. Grazie alla tecnologia LED presenta bassi consumi e con la sua forma classica a Goccia e al corpo completamente trasparente, si adatta ad ogni tipo di apparecchio. Si accende automaticamente solo in assenza di energia elettrica e durante il funzionamento in mancanza di rete, può essere spenta e riaccesa grazie alla sua batteria ricaricabile interna ed alla sua elettronica intelligente con un'autonomia fino a 2 ore. Una lampadina anti black-out in un corpo completamente trasparente. Con Sorpresa Zafiro è possibile dotare anche i portalampada di prestigio della funzione 'emergenza'.

potenza della lampada

4W

tensione nominale

230V

temperatura del colore

3000K

fattore di potenza

0.5

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

280

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

angolo di irraggiamento

95

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

G

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

Produttore

Lampadina Anti Black-out Powerled 4W GU10 3000K