Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56423
Cod. Produttore
56423
Cod. EAN
8002219718198

Informazioni di prodotto

Lampadina a Sfera Zafiro Led 4W E27 2700K
Descrizione del produttore: Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.

attacco lampada

E27

potenza della lampada

4W

temperatura del colore

2700K

fattore di potenza

0.41

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

470

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

320

diametro

45 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Produttore

Lampadina a Sfera Zafiro Led 4W E27 2700K