Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56991
Cod. Produttore
56991
Cod. EAN
8002219719461

Informazioni di prodotto

Lampadina a Sfera Led ES 5W E27 4000K
Descrizione del produttore: La tradizionale reglette fluorescente resa particolarmente compatta dal sistema integrato di giunzione in fila continua e dal tubo T5.  Questo apparecchio ha la tipica caratteristica degli apparecchi a tubo fluorescente di diffondere il fascio luminoso in tutte le direzioni senza particolare concentrazione dei raggi verso il basso. Questa caratteristica può diventare un grande pregio nelle installazioni nascoste sotto veletta in cartongesso, creando un fascio luminoso diffuso più corretto per questo impiego.

attacco lampada

E27

potenza della lampada

5W

temperatura del colore

4000K

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

450

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

160

diametro

45 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Produttore

Lampadina a Sfera Led ES 5W E27 4000K