› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

Lampadina a Sfera Led ES 5W E27 3000K

Cod. Rexel BE56990
Cod. Produttore 56990
Cod. EAN 8002219719454

Informazioni principali

Una gamma completa per ogni tipo di installazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La SFERA ES LED 5W E27 3000K rappresenta un'illuminazione innovativa ed efficiente, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni e tradizionali. Questa lampada offre un'illuminazione calda e accogliente, ideale per creare atmosfere intime in qualsiasi spazio. Con una potenza di 5W, fornisce un flusso luminoso ottimale, garantendo un risparmio energetico significativo rispetto alle lampade tradizionali. La sua compatibilità con il portalampada E27 la rende facile da installare in diverse applicazioni. Realizzata con materiali di alta qualità, la SFERA ES LED è progettata per durare nel tempo, assicurando un'illuminazione affidabile. Grazie alla temperatura di colore di 3000K, questa lampada emette una luce calda, perfetta per spazi residenziali, uffici e negozi. Scegliere la SFERA ES LED significa optare per un'illuminazione sostenibile e di lunga durata, contribuendo così a un ambiente più ecologico e confortevole.

Caratteristiche tecniche

attacco lampada

E27

potenza della lampada

5W

temperatura del colore

3000K

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

450

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

160

diametro

45 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Lampadina a Sfera Led ES 5W E27 3000K