› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

Lampadina a Sfera Led ES 5W E14 3000K

Cod. Rexel BE56985
Cod. Produttore 56985
Cod. EAN 8002219719423

Informazioni principali

  • Potenza: 5W
  • Attacco: E14
  • Temperatura colore: 3000K
  • Flusso luminoso: 450 lumen
  • Efficienza: Buona
  • Tipo lampada: LED
  • Serie: Sfera Saving
  • Uso: Installazioni standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le lampade Sfera Saving LED Beghelli hanno una buona efficienza e con flussi fino 450 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.

Caratteristiche tecniche

attacco lampada

E14

potenza della lampada

5W

temperatura del colore

3000K

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

450

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

angolo di irraggiamento

160

diametro

45 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Lampadina a Sfera Led ES 5W E14 3000K