› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

Lampadina a Sfera Led 3.5W E27 3000K

Cod. Rexel BE56964
Cod. Produttore 56964
Cod. EAN 8002219715739

Informazioni principali

  • Potenza: 3.5W
  • Attacco: E27
  • Temperatura colore: 3000K
  • Flusso luminoso: 450 lumen
  • Efficienza: Buona
  • Serie: Sfera Saving LED
  • Applicazione: Installazioni standard
  • Tipo lampada: LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le lampade Sfera Saving LED Beghelli hanno una buona efficienza e con flussi fino 450 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.

Caratteristiche tecniche

attacco lampada

E27

potenza della lampada

3,5w

temperatura del colore

3000K

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

250

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

160

diametro

45 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

G

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Lampadina a Sfera Led 3.5W E27 3000K