Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56981
Cod. Produttore
56981
Cod. EAN
8002219719409

Informazioni di prodotto

Lampadina a Oliva Led ES 5W E14 4000K
Descrizione del produttore: Le lampade Sfera Saving LED Beghelli hanno una buona efficienza e con flussi fino 450 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.

attacco lampada

E14

potenza della lampada

5W

temperatura del colore

4000K

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

450

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E14

angolo di irraggiamento

160

diametro

35 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Produttore

Lampadina a Oliva Led ES 5W E14 4000K