Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDL2EDB4SB
Cod. Produttore
DL2EDB4SB
Cod. EAN
3389119050937

Informazioni di prodotto

Lampadina a LED rosso 24 V

Documentazione tecnica

Il LED super luminoso Harmony con diffusore di luce integrato fornisce una luce rossa fissa. La lampadina LED integrato di ricambio è un accessorio di illuminazione per le colonne luminose. È alimentato a 24V AC/DC. Il suo design semplice e modulare consente una facile installazione e la sua luminosità elevata consente una facile identificazione delle funzioni e delle modalità operative, anche in ambienti molto illuminati. Peso: 20 g.

classe di efficienza energetica

A++

tensione nominale

24 V

base

BA15d

colore

rosso

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

20-39 (classe 4)

Serie

Harmony_XVM

prodotto Sustainable

Si