Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDL2EDB6SB
Cod. Produttore
DL2EDB6SB
Cod. EAN
3389119050944

Informazioni di prodotto

Lampadina a LED blu 24 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampadina a LED integrato di ricambio è un accessorio di illuminazione per segnalatori e banco indicatori che consente la sostituzione e la configurazione rapide e semplici delle unità di segnalazione. Fornisce una luce blu fissa grazie al LED a lunga durata compatibile con Harmony XVM.

prodotto Sustainable

Si

colore

Blu

attacco lampada

BA15d

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Indice di resa cromatica CRI

20-39 (classe 4)

classe di efficienza energetica

A++

intensità luminosa

900 cd

forma della lampada

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

Altro

Designazione della lampada

Altro

tensione nominale

24 ... 24 V

Serie

Harmony XVM