Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDL2EDB1SB
Cod. Produttore
DL2EDB1SB
Cod. EAN
3389119050913

Informazioni di prodotto

Lampadina a LED bianco 24 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony DL2EDB1SB è un LED bianco alta luminosità, 24 V. Fa parte della gamma di torri modulari precablate Harmony XVM, con diametro di 45 mm.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

BA15d

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Indice di resa cromatica CRI

20-39 (classe 4)

classe di efficienza energetica

A++

intensità luminosa

900 cd

forma della lampada

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

Altro

Designazione della lampada

Altro

Materiale del bulbo

Plastica

tensione nominale

24 ... 24 V

Serie

Harmony XVM