Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDL2EKB8SB
Cod. Produttore
DL2EKB8SB
Cod. EAN
3389119051101

Informazioni di prodotto

Lampadina a LED arancio lampeggiante 24 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampadina a LED arancio lampeggiante 24 V

prodotto Sustainable

Si

colore

Arancione

attacco lampada

BA15d

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Indice di resa cromatica CRI

20-39 (classe 4)

classe di efficienza energetica

A++

intensità luminosa

900 cd

forma della lampada

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

Designazione della lampada

Altro

tensione nominale

24 ... 24 V

Serie

Harmony XVM

Produttore

Lampadina LED arancio lampeggiante 24V attacco BA15d segnalazione industriale