Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDL2EDB8SB
Cod. Produttore
DL2EDB8SB
Cod. EAN
3389119050951

Informazioni di prodotto

Lampadina a LED arancio 24 V

Documentazione tecnica

Il LED super luminoso Harmony con diffusore di luce integrato fornisce una luce arancione fissa. La lampadina LED integrato di ricambio è un accessorio di illuminazione per le colonne luminose. È alimentato a 24V AC/DC. Il suo design semplice e modulare consente una facile installazione e la sua luminosità elevata consente una facile identificazione delle funzioni e delle modalità operative, anche in ambienti molto illuminati. Peso: 20 g.

colore

arancione

base

BA15d

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

20-39 (classe 4)

classe di efficienza energetica

A

esecuzione vetro/copertura

non pertinente

categoria di colore della luce

molto caldo

corrente nominale

47 mA

tensione nominale

24 V 24 V

colore della scatola

grigio

Serie

Harmony_XVM

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Lampadina a LED arancio 24 V