Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDL1EDBS
Cod. Produttore
DL1EDBS
Cod. EAN
3389119004435

Informazioni di prodotto

Lampadina a incandescenza fissa - BA 15D - 24V AC/DC - <= 5 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza fissa - BA 15D - 24V AC/DC - <= 5 W

corrente nominale

208 mA

colore

Neutro

attacco lampada

BA15d

forma della lampada

Altro

adatto per scopi di visualizzazione

tecnologia

Lampada a incandescenza

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

potenza della lampada

5 ... 5 W

Serie

Harmony XVM

Produttore

Lampadina a incandescenza fissa - BA 15D - 24V AC/DC - <= 5 W