Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AA71124
Cod. Produttore
ZB5AA71124
Cod. EAN
3389119603492

Informazioni di prodotto

La tripla testa Harmony XB5 di Schneider Electric offre vantaggi chiave per installatori e clienti finali.

Per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con meccanismo a molla integrato
  • Robustezza garantita da protezioni IP66/IP67/IP69K

Per il cliente finale:

  • Elevata resistenza a urti e vibrazioni per lunga durata
  • Funzionalità affidabile in ambienti gravosi
  • Risparmio energetico dovuto a componenti efficienti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La tripla testa Harmony XB5 di Schneider Electric ha 1 pulsante nero e 2 pulsanti bianchi e funziona con un meccanismo di ritorno a molla. Ha una ghiera in plastica. È contrassegnato dai simboli "freccia su", "STOP" e "freccia giù". Questa testa a 3 funzioni è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K, che la rendono ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Altro

numero di punti di comando

3

tattile

etichettato

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Rettangolare

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Lampadina a incandescenza - BA 9S - 6V 1,2 W