› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Lampadina a incandescenza - BA 9S - 6V 1,2 W

Cod. Rexel TEDL1CB006
Cod. Produttore DL1CB006
Cod. EAN 3389110300253

Informazioni principali

  • Potenza dissipata: 1,2 W
  • Tensione nominale: 6 V CA/CC
  • Attacco lampada: BA 9s
  • Diametro: 11 mm
  • Lunghezza: 28 mm
  • Colore segnalazione: Trasparente
  • Serie: Harmony XB4
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il LED integrato Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentato con una base a 6Vac/dc di tipo BA9s. È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questo LED integrato con base BA9s è progettato per essere un indicatore luminoso a lunga durata con una soluzione a basso consumo energetico. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

200 mA

colore

Neutro

attacco lampada

BA9s

lunghezza totale

28 mm

diametro

11 mm

forma della lampada

Forma a pera

adatto per scopi di visualizzazione

tecnologia

Lampada a incandescenza

Massima tensione di lavoro

6 ... 6 V

potenza della lampada

1,2 ... 1,2 W

Serie

Harmony XB4

Lampadina a incandescenza - BA 9S - 6V 1,2 W