Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AA72124
Cod. Produttore
ZB5AA72124
Cod. EAN
3389119043496

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB5
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Tipo operatore: ad impulso
  • 3 pulsanti: 2 neri, 1 rosso STOP
  • Grado protezione: IP67, IP69, IP69K
  • Dimensioni: 30x50x35 mm
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Certificazioni: UL, CSA, IEC, JIS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa tripla Harmony XB5 di Schneider Electric ha 1 pulsante rosso e 2 pulsanti neri e funziona con un meccanismo ad impulso. È rettangolare e ha una ghiera in plastica. È contrassegnata dai simboli "freccia su"/"freccia giù". Questa testa a 3 funzioni fornisce un'interfaccia completa a 3 pulsanti alle macchine con un unico foro nel pannello. Può essere facilmente installata in fori standard di 22 mm di diametro e montata con un collare e ed elementi di contatto per svolgere un'ampia varietà di funzioni. È resistente agli urti e alle vibrazione, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP66 e IP69K, che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Altro

numero di punti di comando

3

tattile

etichettato

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Rettangolare

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Lampadina a incandescenza - BA 9S - 48V 2,6 W