Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDL1BEMS
Cod. Produttore
DL1BEMS
Cod. EAN
3389110846461

Informazioni di prodotto

Lampadina a incandescenza - BA 15D - 230V 5 W

Documentazione tecnica

Harmony DL1BEMS è una lampadina a incandescenza con attacco BA15d 5W, 230 VCA/CC.È un accessorio luminoso per la gamma Harmony.

potenza della lampada

5 W

base

BA15d

forma della lampada

tubo

corpo luminoso

lampada a incandescenza

adatto per scopi di visualizzazione

tensione della lampada

230 V 230 V

tecnologia

lampada a incandescenza

Serie

Harmony_XVP

Produttore

Lampadina a incandescenza - BA 15D - 230V 5 W