Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDL1BLM
Cod. Produttore
DL1BLM
Cod. EAN
3389110846157

Informazioni di prodotto

Lampadina a incandescenza - BA 15D - 230V 10 W

Documentazione tecnica

Harmony DL1BLM è una lampada a incandescenza con attacco BA15d 10W, 230 VCA/CC. È un accessorio luminoso per la gamma Harmony.

adatto per scopi di visualizzazione

tecnologia

lampada a incandescenza

base

BA15d

tensione della lampada

230 V

corrente nominale

43 mA

Serie

Harmony_XVD

Produttore

Lampadina a incandescenza - BA 15D - 230V 10 W