› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Lampadina a incandescenza - BA - 120-130V 2,4 W

Cod. Rexel TEDL1CE130
Cod. Produttore DL1CE130
Cod. EAN 3389110300345

Informazioni principali

  • Potenza dissipata: 2,4 W
  • Tensione nominale: 130 V CA/CC
  • Attacco lampada: BA 9s
  • Diametro lampada: 10 mm
  • Lunghezza lampada: 28 mm
  • Colore segnalazione: Trasparente
  • Vendita minima: 10 pezzi
  • Serie: Harmony XB4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il LED integrato Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentato con una base a 130Vac/dc di tipo BA9s. È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7 e contiene 10 pezzi. Questo LED integrato con base BA9s è un indicatore luminoso a lunga durata a basso consumo energetico. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm; viene venduto in confezioni da 10 unità.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

20 mA

colore

Bianco

attacco lampada

BA9s

lunghezza totale

28 mm

diametro

11 mm

forma della lampada

Forma a pera

adatto per scopi di visualizzazione

tecnologia

Lampada a incandescenza

Massima tensione di lavoro

130 ... 130 V

potenza della lampada

2,6 ... 2,6 W

Serie

Harmony XB4

Lampadina a incandescenza - BA - 120-130V 2,4 W