Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56401
Cod. Produttore
56401
Cod. EAN
8002219718020

Informazioni di prodotto

Le lampadine del futuro con le forme di una volta
Descrizione del produttore: Il GOC LED ZAF è una lampadina LED di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 6 watt e una luminosità di 810 lumen, questa lampadina è ideale per illuminare qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. La temperatura di colore di 2700K garantisce una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere intime e rilassanti. Realizzata con materiali di alta qualità, il GOC LED ZAF è non solo resistente ma anche ecologico, contribuendo a ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2. Grazie alla sua compatibilità con i normali portalampada E27, l'installazione è semplice e veloce. Con un design elegante e moderno, questa lampadina si integra facilmente in qualsiasi tipo di arredamento, rendendola una scelta perfetta per chi cerca efficienza e stile.

attacco lampada

E27

potenza della lampada

6W

temperatura del colore

2700K

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

810

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

320

diametro

60 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Produttore

Lampadina a Goccia Zafiro Led 6W E27 2700K