› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

Lampadina a Goccia SavingLed 15W E27 3000K

Cod. Rexel BE56800
Cod. Produttore 56800
Cod. EAN 8002219729538

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Attacco: E27
  • Temperatura colore: 3000K
  • Flusso luminoso: 1600 lumen
  • Efficienza elevata
  • Serie: Saving LED
  • Uso: installazioni standard
  • Tipo lampada: GOCCIA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le lampade Saving LED Beghelli hanno una buona efficienza e con flussi fino 1600 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.

Caratteristiche tecniche

attacco lampada

E27

potenza della lampada

15W

temperatura del colore

3000K

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1600

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

270

diametro

65 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

15 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Lampadina a Goccia SavingLed 15W E27 3000K