Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56934
Cod. Produttore
56934
Cod. EAN
8002219710857

Informazioni di prodotto

Una gamma completa per ogni tipo di installazione
Descrizione del produttore: La GOCCIA ES LED 12W E27 4000K è una lampada LED innovativa che offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con una potenza di 12 watt, questa lampada è progettata per sostituire le tradizionali lampade a incandescenza, fornendo un notevole risparmio energetico senza compromettere la luminosità. La temperatura di colore di 4000K produce una luce bianca neutra, ideale per ambienti in cui è richiesta una visibilità ottimale, come uffici, negozi e spazi commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, la GOCCIA ES LED garantisce durata e affidabilità nel tempo. Il suo attacco E27 la rende compatibile con una vasta gamma di portalampade, facilitando l'installazione in qualsiasi contesto. Questa lampada non solo contribuisce a ridurre i costi energetici, ma migliora anche l'estetica degli spazi, grazie al suo design elegante e moderno. Scegliere la GOCCIA ES LED significa optare per un'illuminazione sostenibile e performante.

attacco lampada

E27

potenza della lampada

12W

temperatura del colore

4000K

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1200

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

160

diametro

60 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

12 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Produttore

Lampadina a Goccia Led ES 12W E27 4000K