Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56933
Cod. Produttore
56933
Cod. EAN
8002219710840

Informazioni di prodotto

Lampadina a Goccia Led ES 12W E27 3000K
Descrizione del produttore: Le lampade Saving LED Beghelli hanno una buona efficienza e con flussi fino 1600 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.

attacco lampada

E27

potenza della lampada

12W

temperatura del colore

3000K

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1200

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

160

diametro

60 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

12 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Produttore

Lampadina a Goccia Led ES 12W E27 3000K