Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56961
Cod. Produttore
56961
Cod. EAN
8002219715708

Informazioni di prodotto

Lampadina a Goccia Led ES 10W E27 4000K
Descrizione del produttore: Le lampade Sfera Saving LED Beghelli hanno una buona efficienza e con flussi fino 450 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.

attacco lampada

E27

potenza della lampada

10W

temperatura del colore

4000K

fattore di potenza

0.85

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

850

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

160

diametro

60 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Produttore

Lampadina a Goccia Led ES 10W E27 4000K