Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56960
Cod. Produttore
56960
Cod. EAN
8002219715692

Informazioni di prodotto

Una gamma completa per ogni tipo di installazione
Descrizione del produttore: La GOCCIA ES LED 9W E27 3000K è un'illuminazione versatile e altamente efficiente, progettata per soddisfare le esigenze di illuminazione in diverse ambientazioni. Con una potenza di 9W, questa lampadina LED emette una calda luce di 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti e rilassanti. Il suo attacco E27 la rende compatibile con una vasta gamma di portalampade, rendendo semplice l'aggiornamento delle vecchie lampadine a tecnologia LED. Realizzata con materiali di alta qualità, la GOCCIA ES LED non solo garantisce una lunga durata, ma contribuisce anche a un significativo risparmio energetico rispetto alle tradizionali lampadine incandescenti. La sua forma elegante e compatta la rende adatta per qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. Con un'ottima resa cromatica, questa lampadina è perfetta per valorizzare gli spazi e i dettagli architettonici.

attacco lampada

E27

potenza della lampada

10W

temperatura del colore

3000K

fattore di potenza

0.85

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

850

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

160

diametro

60 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Produttore

Lampadina a Goccia Led 10W E27 3000K