Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
corrente nominale
200 mA
colore
Neutro
attacco lampada
BA15d
lunghezza totale
35 mm
diametro
18 mm
forma della lampada
Altro
adatto per scopi di visualizzazione
tecnologia
Lampada a incandescenza
Massima tensione di lavoro
30 ... 30 V
potenza della lampada
6 ... 6 W
Serie
Harmony XB4
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te