Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDL1BEBS
Cod. Produttore
DL1BEBS
Cod. EAN
3389110846454

Informazioni di prodotto

Lampadina a incandescenza - BA 15D - 24V 4 W

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony DL1BEBS è una lampadina a incandescenza con attacco BA15d 4W, 24 VCA/CC. È un accessorio luminoso per la gamma Harmony.

base

BA15d

forma della lampada

tubo

corpo luminoso

lampada a incandescenza

corrente nominale

166 mA

potenza della lampada

4 W

flusso luminoso

8.5 lm

adatto per scopi di visualizzazione

tensione della lampada

24 V 24 V

tecnologia

lampada a incandescenza

Serie

Harmony_XVP

Produttore

Lampadina a incandescenza - BA 15D - 24V 4 W