Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHPLSTUV94P
Cod. Produttore
PLSTUV94P
Cod. EAN
8711500710833

Informazioni di prodotto

  • Attacco: 2G7
  • Potenza: 9W
  • Tensione: 60 V
  • Corrente: 0,17 A
  • Vita utile: 9.000 ore
  • Radiazione UV-C: 2,3 W
  • Mercurio (Hg): 3,0 mg
  • Serie: TUV PL-S

Documentazione tecnica

Le lampade TUV PL-S 9W/4P sono lampade UVC compatte progettate per la disinfezione dell’acqua e dell’aria in ambienti residenziali. Grazie alle dimensioni ridotte, permettono un design di sistema compatto e una maggiore flessibilità nella progettazione. Offrono un’emissione costante di radiazione UV-C per tutta la durata di 9.000 ore, garantendo un’elevata efficienza del sistema e massima sicurezza nella disinfezione. Il consumo energetico è contenuto a 8,6 W e la base single-ended facilita la sostituzione della lampada. Contengono 3 mg di mercurio e sono conformi alle normative CE. Ideali per applicazioni di sanificazione dell’aria e dell’acqua. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Le lampade TUV PL-S sono lampade UVC (germicide) compatte utilizzate nelle unità residenziali per la disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le dimensioni compatte della lampada consentono un design di sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV PL-S offrono un'emissione UV costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficienza del sistema. Grazie alla base della lampada single-ended, la sostituzione della lampada è facile.

potenza della lampada

8,6 W

attacco lampada

2G7

dimmerabile

lunghezza totale

167,5 mm

diametro

28 mm

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Altro

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente compatta

durata di vita nominale media

8000 h

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

contenuto di mercurio

3 mg

Massima tensione di lavoro

56 ... 64 V

Serie

TUV PL S

Produttore

Lampada UVC TUV PL-S 9W compatta per disinfezione aria e acqua residenziale