Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHPLSTUV7
Cod. Produttore
PLSTUV7
Cod. EAN
8718291188254

Informazioni di prodotto

  • Serie: TUV PL-S
  • Potenza: 7,1 W
  • Tensione nominale: 46 V
  • Corrente nominale: 0,175 A
  • Attacco: G23
  • Vita utile: 9.000 ore
  • Radiazione UV-C: 1,8 W a 100 ore
  • Contenuto mercurio: 3,0 mg

Documentazione tecnica

Le lampade TUV PL-S 7W/2P sono lampade UVC germicide compatte progettate per la disinfezione dell'acqua e dell'aria in ambienti residenziali. Grazie alle dimensioni ridotte, permettono un design di sistema compatto e una grande flessibilità di installazione. Offrono un'emissione costante di radiazione UV-C per tutta la durata nominale di 9000 ore, garantendo un'elevata efficienza nella disinfezione e la massima sicurezza. La base single-ended facilita la sostituzione della lampada. Il consumo energetico è di 7,1 W con una corrente nominale di 0,175 A e una tensione di 46 V. La lampada contiene 3 mg di mercurio ed è conforme alle normative CE. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Le lampade TUV PL-S sono lampade UVC (germicide) compatte utilizzate nelle unità residenziali per la disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le dimensioni compatte della lampada consentono un design di sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV PL-S offrono un'emissione UV costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficienza del sistema. Grazie alla base della lampada single-ended, la sostituzione della lampada è facile.

potenza della lampada

7 W

attacco lampada

G23

dimmerabile

lunghezza totale

135 mm

diametro

28 mm

starter integrato

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Altro

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente compatta

durata di vita nominale media

8000 h

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

contenuto di mercurio

3 mg

Massima tensione di lavoro

42 ... 50 V

Serie

TUV PL S

Produttore

Lampada UVC TUV PL-S 7W compatta per disinfezione acqua aria residenziale